Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05073283001 Cırcırlı Kombine Anahtar, 1/2 | AF8KFK 26VR42

WERA TOOLS 05073283001 Cırcırlı Kombine Anahtar, 1/2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8KFK Model: 05073283001Çapraz Referans: 26VR42
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
€42.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSaten
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu1 / 2 "
MalzemeKrom Molibden
Min. Ark Dönüşü4.5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı80
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk9.5 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 2 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliTers Çevrilebilir Cırcırlama, Kombinasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WERA TOOLS 05073280001 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/16 İnç | AF8KFG 26VR39 050732800017"5 / 16 "€38.42
WERA TOOLS 05073281001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/8 İnç | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "€39.70
WERA TOOLS 05073282001 Cırcırlı Kombine Anahtar 7/16 İnç | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "€44.19
WERA TOOLS 05073284001 Cırcırlı Kombine Anahtar 9/16 İnç | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "€44.80
WERA TOOLS 05073285001 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/8 İnç | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "€51.06
WERA TOOLS 05073286001 Cırcırlı Kombine Anahtar 11/16 İnç | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "€58.13
WERA TOOLS 05073287001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/4 İnç | AF8KFP 26VR46 0507328700111.5 "3 / 4 "€61.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05073283001 Cırcırlı Kombine Anahtar, 1/2"
€42.38 / Adet