Wera 05118156003 | Combination Screwdriver Set Metric 6 Piece | 3ekp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05118156003 Kombinasyon Tornavida Seti Metrik 6 Parça | AC8WZX 3EKP8

WERA TOOLS 05118156003 Combination Screwdriver Set Metric 6 Piece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WZX Model: 05118156003Çapraz Referans: 3EKP8
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
€63.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombine Tornavida Seti
Bitişkrom
Renk TaşıSiyah yeşil
Kulp TasarımıDöner Kapaklı Ergonomik Kaymaz
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Hex Boyutu0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
Parça sayısı6
Uzunluk4 13/16 "- 5 9/16"
SAE veya Metrikmetrik
Sap Uzunluğu1 9/16 "- 2 3/8"
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap Şekliyuvarlak
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İpucu StiliÇeşit çeşit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıParça sayısıShank Malzemesiİpucu Stil GrubuÜcret
WERA TOOLS 05032060002 Kombinasyon Tornavida Seti Paslanmaz Çelik 6 Parça | AC8WWK 3EJU5 05032060002Ergonomik Kaymaz6Paslanmaz çelikOluklu / Phillips€82.54
WERA TOOLS 05118152003 Kombinasyon Tornavida Seti 6 Parça | AC8WZV 3EKP6 05118152003Döner Kapaklı Ergonomik Kaymaz6Alaşımlı Takım ÇeliğiOluklu / Phillips€46.52
WERA TOOLS 05345246001 Kombinasyon Tornavida Seti 7 Parça | AE7RDU 6AAD7 05345246001Ergonomik7Alaşımlı Takım ÇeliğiOluklu / Phillips€15.76
WERA TOOLS 05347778001 Kombinasyon Tornavida Seti 6 Parça | AE8DAL 6CLY8 05347778001Ergonomik6Alaşımlı Takım ÇeliğiOluklu / Phillips / Kare€55.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05118156003 Combination Screwdriver Set Metric 6 Piece
€63.75 / Adet