Wera 05345280001 | Yalıtımlı Somun Sürücüsü 7/32 X 5 In | 6crw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05345280001 Yalıtımlı Somun Anahtarı 7/32 x 5 In | AE8ENH 6CRW4

WERA TOOLS 05345280001 Yalıtımlı Somun Anahtarı 7/32 x 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ENH Model: 05345280001Çapraz Referans: 6CRW4
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
€3.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Somun Sürücüsü
Blade MalzemeAlaşımlı Takım Çeliği
Renkmat
HandleErgonomik Çok Bileşenli Plastik
Renk TaşıTuruncu sarı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Büyü7 / 32 "
Hex Boyutu7 / 32 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk9"
SAE veya MetrikSAE
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu5"
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuÜcret
WERA TOOLS 05104901003 Yalıtımlı Somun Anahtarı 5/16 x 5 In | AE8ENL 6CRW7 051049010035 / 16 "5 / 16 "€14.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05345280001 Yalıtımlı Somun Anahtarı 7/32 x 5 İnç
€3.71 / Adet