Werma 644-100-67 | Kule Işık Led Modül 115v 70mm Kırmızı | 4pdl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERMA 644-100-67 Kule Işık Led Modül 115v 70mm Kırmızı | AD9CBE 4PDL7

WERMA 644-100-67 Tower Işık Led Modül 115v 70mm Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CBE Modeli: 644-100-67Çapraz Referans: 4PDL7
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
€201.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkKırmızı
Mevcut Çizim0.2A AC
Çap70mm
Dakika Başına Yanıp Sönmeİstikrarlı
Yükseklik2.625 "
Gövde MalzemesiFiberglas
Lamba Ömrü100000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk2.625 "
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
Montajbaz
Çalışma Sıcaklığı.-4 ila 122 Derece F
PUANNEMA 4X, IP65
Gerilim115 VAC
Watt2.3
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8541402000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
WERMA 644-200-67 Kule Işık Led Modül 115v 70mm Yeşil | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Yeşil€201.10
WERMA 644-400-67 Kule Işık Led Modül 115v 70mm Şeffaf | AD9CBH 4PDN1 644-400-67Temizle€131.80
WERMA 644-500-67 Kule Işık Led Modülü 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2 644-500-67Mavi€98.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERMA 644-100-67 Tower Işık Led Modül 115v 70mm Kırmızı
€201.10 / Adet