MARATON MOTORLARI Çiftlik Görevi/Tarım Motorları, Burgu Tahrikli, Tek Fazlı, TEFC, N Flanşlı
Marathon çiftlik görevi / tarım motorları, zorlu ve zorlu operasyonlarda iyi çalışır ve otomotiv, yiyecek ve içecek, denizcilik ve petrol ve gaz endüstrilerindeki tarım ve enerji üretim uygulamaları için idealdir.
stil | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Hz | RPM | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz | - | 1 | 115 / 230V AC | €1,409.59 | |
B | 5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | €667.91 | |
C | 5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | €802.41 | |
D | 5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | €565.85 |
Çalışma Mekanizması
- Çiftlik tipi AC motorlar, iki sabit mıknatıs ve bir şaftı çevreleyen bir tel bobini içerdiklerinden manyetizma ilkesine göre çalışırlar.
- Tel bobine bir elektrik yükü uygulandığında, bir elektromıknatıs haline gelir, dolayısıyla bir manyetik alan oluşturur.
- Donanımlı stator, bir tel halkası, katı metal aks, bobin, metal çubuklardan yapılmış sincap kafesi ve elektriği iletebilen diğer bazı serbestçe dönen metal parçalar içerir.
- Bir AC motorda, statoru oluşturan dış bobinlere güç göndererek ve bobinler sırayla ve çiftler halinde enerji vererek motorun etrafında dönen bir manyetik alan oluşturur.
Özellikler
- Marathon çiftlik görevi / tarım motorları, hızlı ve güvenli sabitleme için geçmeli cıvatalarla sağlanır.
- Bu yüksek torklu motorlar, 1 hp'ye kadar tork sağlayan tek fazlı ünitelerdir.
- Motor sargılarını temiz, serin ve kuru tutmak için bir TEFC muhafazasına sahiptirler.
- Bu üniteler, maksimum hız ve konumsal ve dinamik doğruluk sağlayan bir burgu tahrik seçeneğine sahiptir.
- Yapısal sertlik için haddelenmiş çelik konstrüksiyona ve motor sürtünmesini azaltmak için bilyalı rulmanlara sahiptirler.
- Bu ürünler, 1.5 rpm'ye kadar hızlar sağlayan 50 Hz / 60 Hz güç kaynağında 1800 hp'ye kadar tork üretir.
- 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde B ve F Sınıfı yalıtım tiplerinde mevcutturlar.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- Üç fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
Sürekli görev operasyonu ne anlama geliyor?
Sürekli yük, en yüksek akımın sürekli olarak üç saat veya daha fazla çalışmasının beklendiği yerdir.
TEBC ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı üfleyici soğutmalı (TEBC) motorlar, motor yüksek bir sıcaklıkta çalışırken motor gövdesinin mile monteli bir fan yerine gövde üzerinde konumlandırılmış ayrı bir "üfleyici" tarafından soğutulması dışında TEFC motorlarla hemen hemen aynıdır. hız.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Terminal Bloğu Aksesuarları
- İngiliz ve IEC Sigortaları
- Pnömatik Tekerlekler
- Toz Tahrikli Alet Aksesuarları
- Lastikler ve Tekerlekler
- Konu Ekle
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Mobilya
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- HONEYWELL Yan Döner Merkez Nötr Limit Anahtarı
- ALPHA FITTINGS Tru-Flate ve Endüstriyel Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
- INGERSOLL-RAND Krank Mili Tamir Takımı, Kompresör İçin
- COXREELS HV Serisi Emniyet Hortum Makaraları
- SPEARS VALVES Kelebek Vana CPVC EPDM Standart Vana Yuvası Tamir Takımları
- EATON Toz Tapaları
- Cementex USA Sigorta Elcikleri
- MARTIN SPROCKET 1/4 İnç Lokma Takımları
- UNITED SCIENTIFIC Cam izle
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik Kaplamalı Düz Dişliler, 12 Adımlı