WERMA 64430067 LED Kule Işık Modülü, Sabit Katman, 115VAC, 70Mm Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Işık |
Mevcut Çizim | 0.02A |
Çap | 70mm |
Dakika Başına Yanıp Sönme | İstikrarlı |
Yükseklik | 2.578 " |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
Lamba Ömrü | 100000 saat. |
uzunluk | 2.75 " |
Lens Tasarımı | silindir |
objektif Malzeme | polikarbonat |
NEMA Değerlendirmesi | 12 |
Çalışma Sıcaklığı. | -4 ila 122 Deg. F |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 2.75 " |
Menşe Ülkesi | Almanya |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00