Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESCO 108839 Tekerlek 6 1 / 2x1 1/2 İnç Kauçuk Üzeri Kalıp | AA9VTH 1GAD3

WESCO 108839 Tekerlek 6 1/2x1 1/2 İnç Kauçuk Kalıp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9VTH Model: 108839Çapraz Referans: 1GAD3
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
€51.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Demir Orta Kalıp Kauçuğu
Delik Dia.0.625 "
Dingil Uyar0.625 "
Yükleme kapasitesi400
TipDökme Demir Göbek 6-1/2 x 1-1/2"
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiDökme demir merkez kalıp kauçuğu
Tekerlek tipiDökme demir merkez kalıp kauçuğu
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıDelik Dia.Dingil UyarTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiGöbek malzemesi+Yükleme kapasitesiÜcret
WESCO 150120 Lastik Tekerlekli Kalıp | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Dökme demir merkez kalıp kauçuğu2.187 "-tekerlek-€67.07
WESCO 150596 Kalıplı Lastik Tekerlek | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Dökme demir merkez kalıp kauçuğu2.75 "-tekerlek-€147.32
WESCO 53446 10" Çap Çelik Göbekli Hücresel Köpük Tekerlek, 280 Lbs Kapasite, 5/8" Delik Kimliği | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Hücresel köpük2.25 "ÇelikHücresel Köpük Dolgulu280 lb€68.56
WESCO 53490 10" Çap Çelik Göbekli Hücresel Köpük Tekerlek, 280 Lbs Kapasite, 3/4" Delik Kimliği | AG7KRJ CFB'si 53490-0.75 "0.75 "Hücresel köpük2.25 "ÇelikHücresel Köpük Dolgulu280 lb€71.56
WESCO 150698 10" Çaplı Poli Göbek Katı Lastik Tekerlek, 550 Lbs Kapasite | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Katı kauçuk2.25 "ÇokluKatı Lastik Tekerlek550 lb€61.77
WESCO 150697 8" Çaplı Poli Göbek Katı Lastik Tekerlek, 300 Lbs Kapasite | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Katı kauçuk2.25 "ÇokluKatı Lastik Tekerlek300 lb€60.05
WESCO 108479 10" Çaplı Poli Göbek Katı Lastik Tekerlek, 250 Lbs Kapasite | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "Katı kauçuk2.25 "ÇokluKatı Lastik Tekerlek250 lb€32.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESCO 108839 Tekerlek 6 1/2x1 1/2 İnç Kauçuk Kalıp
€51.17 / Adet