WESCO 170014 Elektrikli Transpalet İstifleyici, 2200 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Palet Jack |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 2.5 " |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 62.5 " |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 5.8 " |
uzunluk | 65 " |
asansör | pil |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Toplam yükseklik | 78.5 " |
Uzunluk | 65 " |
toplam Genişlik | 26.5 " |
Silindir Çapı. | 3" |
Rulo Malzemesi | Poliüretan |
Tang Yarıçapı (İç) | 65.5 " |
Gerilim | 12 |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Çatallar Boyunca Genişlik | 26.5 " |
Çatallar Arası Genişlik | 14.9 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 414.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 199.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 165.1 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
273383 | €9,748.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00