WESCO 170252 Krom Kaplama Tel Raf Raf Kenarı, 72" x 3" x 1/4"
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Kenarı |
Toplam yükseklik | 3" |
Uzunluk | 0.25 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.64 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Model | + | uzunluk | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170278 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 18 " | 36 " | - | €130.92 | |
170264 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 18 " | 48 " | - | €176.33 | |
170265 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 18 " | 60 " | - | €210.09 | |
170266 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 18 " | 72 " | - | €253.77 | TEKLİF TALEBİ
|
170279 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 24 " | 36 " | - | €166.53 | |
170267 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 24 " | 48 " | - | €217.28 | |
170268 | Tel Rafı | - | 1 19 / 64 " | 24 " | 60 " | - | €270.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00