WESCO 172243 Ahşap Platformlu Kamyon, 2200 Lbs Kapasiteli, 72" x 36" Platform
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Platformlu Kamyon |
Güverte L x W | 72 "36 x" |
Güverte Malzemesi | Parke |
Handle | Üç çapraz bağ |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Toplam yükseklik | 2.5 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
PLATFORM | Model | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
172241 | 54 " | 27 " | €256.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00