WESCO 210062 Depo Kamyonu 1000 Lb.
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo Kamyonu |
Renk | Mavi |
Kolu tipi | Çift Saplı |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 10 " |
Noseplate Genişliği | 16.5 " |
Toplam yükseklik | 37.25 " |
Uzunluk | 22 " |
toplam Genişlik | 20.5 " |
Tip | 4 teker |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Moldon Kauçuk |
Tekerlek tipi | Moldon Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 128.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.8 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tip | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210055 | Kırmızı | 900 lb | 50.5 " | 22.5 " | 21 " | 2 teker | Moldon Kauçuk | €523.36 | |
210056 | Kırmızı | 700 lb | 50.5 " | 23.5 " | 21 " | 2 teker | Pnömatik | €545.09 | |
210239 | Kırmızı | 1000 lb | 50.5 " | 24 " | 21 " | 2 teker | Moldon Kauçuk | €608.58 | |
210060 | Mavi | 900 lb | 37.25 " | 22.5 " | 20.5 " | 4 teker | Moldon Kauçuk | €862.44 | |
210061 | Mavi | 700 lb | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4 teker | Pnömatik | €915.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00