WESCO 230037 Cırcırlı Çelik Ağır Hizmet Otomatı Kamyonu, 1200 Lbs Kapasiteli, 72"
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomat El Arabası |
Kolu tipi | Çift döngü |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 5" |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 14.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
mandal | Manuel |
Tekerlek Malzemesi | Dökme demir |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00