WESCO 230075 Çelik Ağır Hizmet Otomatik Geri Sarma Otomatı, 10 "Poli, 1800 Lbs Kapasiteli, 78"
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomat El Arabası |
Kolu tipi | SV Kolu |
Yükleme kapasitesi | 1800 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 5" |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 17 " |
toplam Genişlik | 27 " |
mandal | Otomatik Geri Sar |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
230074 | 72 " | €1,698.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00