WESCO 260065 Kaldırma Masası 32 x 48 x 59 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Caster Tekerlek Dia. | 6" |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 59 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 37 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Düşük Yükseklik | 37 " |
Malzeme | Çelik |
Yayın Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 37 " |
Uzunluk | 51.25 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Genişliği | 32 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 59 " |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek tipi | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 209.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Tarafından desteklenmektedir | Tekerlek Malzemesi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260068 | 24 " | - | - | Ayak pompası | Poliolefin | 6000 lb | 37 " | 39.25 " | €2,893.25 | ||
260059 | 16 " | 46 " | 28.5 " | Hidrolik Ayak Pompası | Sert Kauçuk | 200 lb | 28.5 " | 16 " | €905.40 | ||
260066 | 24 " | 59 " | 37 " | Hidrolik Ayak Pompası | Poliolefin | 4000 lb | 37 " | 39.25 " | €2,919.96 | ||
260067 | 32 " | 59 " | 37 " | Hidrolik Ayak Pompası | Poliolefin | 4000 lb | 37 " | 51.25 " | €3,052.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00