WESCO 261027-PD Elektrikli İstifleyici, Elektrikli Sürücü, 80 İnç Kaldırma, 30 İnç x 32 İnç Platform
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 25.5 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 32 " |
Renk | Kırmızı |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 80 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 92 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 25.5 " |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Genişliği | 32 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Döner |
Tekerlek Malzemesi | sert |
Gemi ağırlığı (kg) | 275.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
Model | Platform Genişliği | Çatal uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği Max. | Tekerlek Malzemesi | Kaldırma Yüksekliği Min. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022-PD | 24 " | - | 60 " | fenolik | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | €9,558.25 | TEKLİF TALEBİ
|
261023-PD | 24 " | - | 66 " | fenolik | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | €10,015.80 | TEKLİF TALEBİ
|
261024-PD | 24 " | - | 80 " | fenolik | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | €10,808.48 | TEKLİF TALEBİ
|
261025-PD | 32 " | - | 60 " | sert | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | €10,459.69 | TEKLİF TALEBİ
|
261026-PD | 32 " | - | 66 " | sert | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | €11,051.69 | TEKLİF TALEBİ
|
261028-PD | - | 25 " | 56 " | fenolik | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | €10,102.14 | TEKLİF TALEBİ
|
261029-PD | - | 25 " | 64 " | fenolik | 0" | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | €10,242.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00