WESCO 261081 Çatal Elektrikli Sürücü İstifleyici, 21 İnç Dış Çap, 94 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
baz | Sabit |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 15 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 21 " |
Renk | Kırmızı |
Çatal uzunluğu | 25 " |
Çatal Genişliği | 3" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 76 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 0" |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Yükleme Merkezi | 15 " |
Toplam yükseklik | 94 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | wesco-261081.pdf |
Çatallar Boyunca Genişlik | 6 "- 24.5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 268.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 238.76 |
Model | Yükleme kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Dia İçinde Taban Ayakları. | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Yükleme Merkezi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500 lb | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,359.21 | TEKLİF TALEBİ
|
261080 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | €8,069.78 | TEKLİF TALEBİ
|
261082 | 1500 lb | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | €10,159.01 | TEKLİF TALEBİ
|
261083 | 1500 lb | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,214.09 | TEKLİF TALEBİ
|
261084 | 1500 lb | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,349.31 | TEKLİF TALEBİ
|
261085 | 1500 lb | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | €9,451.37 | TEKLİF TALEBİ
|
261086 | 1500 lb | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | €11,086.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00