WESCO 272224 Heavy Duty Steel Dock Li
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock ışığı |
Kol uzunluğu | 24 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | Sarı Emaye, Pirinç Kaplama |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba Watt | 150/300 |
Montaj Tipi | Duvar |
Silah Sayısı | 2 |
Uzunluk | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00