WESCO 272240 Dock Lambası 40 İnç Çelik Sarı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock ışığı |
Kol uzunluğu | 40 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | Sarı Emaye, Pirinç Kaplama |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba Watt | 150/300 |
Montaj Tipi | Duvar |
Silah Sayısı | 2 |
Uzunluk | 40 " |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 23.37 |
HS kodu | 8539214040 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00