WESCO 272301 Tambur Kafa Açıcı Alüminyum Bronz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kıvılcım çıkarmayan Tambur Başlığı |
Blade Malzeme | Isıl İşlem Görmüş, Değiştirilebilir, Kıvılcım Çıkarmaz |
Malzeme | Alüminyum Bronz |
Toplam yükseklik | 4.88 " |
Uzunluk | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8203300000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00