WESCO 272571 Katlanabilir Bakım Platformu, 4000 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanabilir Bakım Platformu |
Çatal Cephesi Boyutu | 7.75 "3.5 x" |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Yükleme Merkezi | 26 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 81 " |
Uzunluk | 42.25 " |
toplam Genişlik | 37.5 " |
Platform Uzunluğu | 37 " |
Platform Genişliği | 37 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.32 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00