WESCO 272718 Krom Kaplama Tel Raf Ünitesi, 2000 Lbs Kapasiteli, 72" x 63" x 24"
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
derinlik | 24 " |
Yükseklik | 63 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Raf Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 63 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 500 lb |
genişlik | 72 " |
Tel Raf Kaplama | Krom kaplama |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | marş |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 160.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Model | Raf Kapasitesi | derinlik | Yükseklik | genişlik | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600 lb | 18 " | 63 " | 36 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 63 " | 18 " | €293.23 | |
272641 | 600 lb | 18 " | 74 " | 36 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 74 " | 18 " | €333.68 | TEKLİF TALEBİ
|
272642 | 600 lb | 18 " | 86 " | 36 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 86 " | 18 " | €348.32 | TEKLİF TALEBİ
|
272703 | 600 lb | 18 " | 63 " | 48 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 63 " | 18 " | €369.92 | |
272704 | 600 lb | 18 " | 74 " | 48 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 74 " | 18 " | €379.35 | TEKLİF TALEBİ
|
272705 | 600 lb | 18 " | 86 " | 48 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 86 " | 18 " | €414.59 | TEKLİF TALEBİ
|
272706 | 600 lb | 18 " | 63 " | 60 " | Tel Raf Ünitesi | 2400 lb | 63 " | 18 " | €427.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00