WESCO 272942 Saplı Value Lift, 26" x 22"
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Güverte |
Renk | Sarı |
Toplam yükseklik | 1" |
Uzunluk | 26 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Platform Uzunluğu | 26 " |
Platform Genişliği | 22 " |
Tarafından desteklenmektedir | Hidrolik Ayak Pompası |
Silindir Çapı. | 3" |
Rulo Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00