WESCO 272943 Elektrikli Sürücü Yığınlayıcı, 2200 Lbs Kapasite, 35-1/4 İnç x 5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli İstifleme Makinesi |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 19 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 27 " |
Renk | Kırmızı |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 2.6 " |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 98.25 " |
Çatal uzunluğu | 35.25 " |
Çatal Genişliği | 5" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 98.25 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2.6 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Yükleme Merkezi | 17.5 " |
Toplam yükseklik | 117.5 " |
Uzunluk | 64 " |
toplam Genişlik | 35 " |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | wesco-272943.pdf |
Gerilim | 12 |
Tekerlek Malzemesi | Moldon Poliüretan |
Çatallar Boyunca Genişlik | 12 "- 29" |
Çatallar Arası Genişlik | 2 "- 19" |
Gemi ağırlığı (kg) | 371.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 298.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00