WESCO 273446 Ağır Hizmet Deluxe Elektrikli Transpalet, 4400 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Palet Jack |
Renk | Kırmızı |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 7.67 " |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Genişliği | 6.25 " |
uzunluk | 72 " |
asansör | pil |
Yükleme kapasitesi | 4400 lb |
Toplam yükseklik | 50 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Pivot | 180 derece |
Silindir Çapı. | 3" |
Gerilim | 24 |
Çatallar Boyunca Genişlik | 27 " |
Çatallar Arası Genişlik | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 516.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273445 | 65 " | 3300 lb | 65 " | 25.5 " | 12 | €11,456.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00