WESCO 273512 Ayarlanabilir İstif Tabanlı El Vinci Kaldırıcı, 350 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Vinç Kaldırma Kamyonu |
baz | Ayarlanabilir Straddle |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 21.5 "- 36" |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 29 "44" |
Çatal uzunluğu | 22.5 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 165.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2" |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Yükleme Merkezi | 11.25 " |
Malzeme | Alüminyum / Çelik |
Genel Derinlik | 43 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
Uzunluk | 43 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Tarafından desteklenmektedir | El vinç |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | baz | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273510 | 24 " | Sabit | 120.5 " | 3.5 " | 400 lb | 35 " | 68 " | 35 " | €2,090.41 | ||
273511 | 24 " | Sabit | 71 " | 3.5 " | 500 lb | 35 " | 68 " | 35 " | €1,785.37 | ||
273513 | 29 " | Ayarlanabilir Straddle | 120.5 " | 2" | 400 lb | 43 " | 68 " | 43 " | €2,144.97 | ||
273514 | 29 " | Ayarlanabilir Straddle | 71 " | 2" | 500 lb | 43 " | 68 " | 43 " | €2,515.68 | ||
273515 | 29 " | Denge Dengesi Çatal | 140 " | 2" | 350 lb | 47 " | 68 " | 47 " | €2,526.89 | ||
273516 | 29 " | Denge Dengesi Çatal | 120.5 " | 2" | 400 lb | 47 " | 68 " | 47 " | €2,802.18 | ||
273517 | 29 " | Denge Dengesi Çatal | 71 " | 2" | 500 lb | 47 " | 68 " | 47 " | €2,477.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00