WESCO 492256 Kaldırma Masası 96 x 36 x 33-1/8 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Tablosu |
Caster Tekerlek Dia. | 8" |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 53.125 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 33.375 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Düşük Yükseklik | 33-1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 53.25 " |
Uzunluk | 96 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Genişliği | 96 " |
Tarafından desteklenmektedir | Hidrolik ayak kumandalı |
Yükseltilmiş Yükseklik | 53-1 / 8 " |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 628.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 84.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Caster Tekerlek Dia. | Caster Tekerlek Tipi | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492128 | 48 " | 5" | (4) Döner | 60 " | 30 " | 30 " | 60 " | 5" | €3,543.65 | ||
492129 | 48 " | 5" | (4) Döner | 72 " | 30 " | 30 " | 72 " | 5" | €3,920.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
492130 | 48 " | 5" | (4) Döner | 96 " | 30 " | 30 " | 96 " | 5" | €3,731.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
492131 | 48 " | 5" | (4) Döner | 120 " | 30 " | 30 " | 120 " | 5" | €4,288.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
492250 | 56.375 " | 8" | (4) Döner | 60 " | 36 " | 30 " | 60 " | 8" | €6,659.34 | ||
492251 | 56.375 " | 8" | (4) Döner | 72 " | 36 " | 30 " | 72 " | 8" | €9,623.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
492252 | 56.375 " | 8" | (4) Döner | 96 " | 36 " | 30 " | 96 " | 8" | €6,925.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00