Westaflex 2513 | Yalıtımsız Esnek Kanal 6 İnç Çap. | 5c201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTAFLEX 2513 Yalıtımsız Esnek Kanal 6 İnç Çap | AE3BVY 5C201

WESTAFLEX 2513 Yalıtımsız Esnek Kanal 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BVY Model: 2513Çapraz Referans: 5C201
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
€77.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yalıtımsız Esnek Kanal
Dia İçinde.6"
uzunluk15ft.
MalzemeAlüminyum
Maks. Hava akımı5000 fpm
Maks. Basınç6 "WC
Maks. Sıcaklık.500 F
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)76.2
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7608200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkıştırılmış Boyut (30 ")
  • Buhar İletimi (0.05)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukÜcret
WESTAFLEX 2501 Yalıtımsız Esnek Kanal 15 Ayak Uzunluk 500f | AC8LLW 3C590 25013"15ft.€38.81
WESTAFLEX 2505 Yalıtımsız Esnek Kanal 500f 15 Ayak Uzunluk | AC8LLX 3C591 25054"15ft.€46.32
WESTAFLEX W2521 Yalıtımsız Esnek Kanal 15 Ayak Uzunluk | AD3BDJ 3XK02 W25218"15ft.€106.01
WESTAFLEX W5021 Yalıtımsız Esnek Kanal 30 Ayak Uzunluk 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30ft.€98.48
WESTAFLEX W5025 Yalıtımsız Esnek Kanal 500f 30 Ayak Uzunluk | AD3BDL 3XK04 W50254"30ft.€98.44
WESTAFLEX W5033 Yalıtımsız Esnek Kanal 500f | AD3BDM 3XK05 W50336"30ft.€151.48
WESTAFLEX W5041 Yalıtımsız Esnek Kanal Alüminyum 500f | AD3BDN 3XK06 W50418"30ft.€195.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTAFLEX 2513 Yalıtımsız Esnek Kanal 6 İnç Çap
€77.10 / Adet