Westward 10e331 | Soket 3/4 İnç Sürücü 42mm 6 Noktalı Standart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10E331 Socket 3/4 Inch Drive 42mm 6 Point Standard | AA2DGY

WESTWARD 10E331 Soket 3/4 İnç Sürücü 42mm 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DGY Model: 10E331

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişTamamen Cilalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden42mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 10E316 Soket 3/4 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart | AA2DGG 10E316Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62"19mmStandart€12.10
WESTWARD 10E317 Soket 3/4 İnç Sürücü 21mm 6 Noktalı Standart | AA2DGH 10E317Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62"21mmStandart€12.19
WESTWARD 10E318 Soket 3/4 İnç Sürücü 22mm 6 Noktalı Standart | AA2DGJ 10E318Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62"22mmStandart€12.17
WESTWARD 10E319 Soket 3/4 İnç Sürücü 23mm 6 Noktalı Standart | AA2DGK 10E319Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62"23mmStandart€3.99
WESTWARD 10E320 Soket 3/4 İnç Sürücü 24mm 6 Noktalı Standart | AA2DGL 10E320Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62"24mmStandart€12.42
WESTWARD 10E321 Soket 3/4 İnç Sürücü 26mm 6 Noktalı Standart | AA2DGM 10E321Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62 1 / 16 "26mmStandart€4.48
WESTWARD 10E322 Soket 3/4 İnç Sürücü 27mm 6 Noktalı Standart | AA2DGN 10E322Tamamen CilalıAlaşımlı Çelik62 1 / 16 "27mmStandart€14.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10E331 Soket 3/4 İnç Sürücü 42mm 6 Noktalı Standart
€8.19 / Adet