Westward 10e872 | Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 6 Noktalı Standart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10E872 Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 6 Noktalı Standart | AA2EBN

WESTWARD 10E872 Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EBN Model: 10E872

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk31 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden16mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 10E874 Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 6 Nokta Derin | AA2EBQ 10E874Tam CilalıAlaşımlı Çelik61 31 / 32 "16mmDerin€3.71
WESTWARD 10E875 Soket 1/4 İnç Sürücü 4mm 12 Noktalı Standart | AA2EBR 10E875Tam CilalıAlaşımlı Çelik1231 / 32 "4mmStandart€0.56
WESTWARD 10E876 Soket 1/4 İnç Sürücü 4.5mm 12 Noktalı Standart | AA2EBT 10E876Tam CilalıAlaşımlı Çelik1231 / 32 "4.5mmStandart€1.50
WESTWARD 10E879 Soket 1/4 İnç Sürücü 4mm 12 Nokta Derin | AA2EBV 10E879Tam CilalıAlaşımlı Çelik121 31 / 32 "4mmDerin€2.52
WESTWARD 10E880 Soket 1/4 İnç Sürücü 4.5mm 12 Nokta Derinliği | AA2EBW 10E880Tam CilalıAlaşımlı Çelik121 31 / 32 "4.5mmDerin€0.81
WESTWARD 10E881 Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta Derinliği | AA2EBX 10E881Tam CilalıAlaşımlı Çelik121 31 / 32 "15mmDerin€3.22
WESTWARD 10E882 Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 12 Nokta Derin | AA2EBY 10E882Tam CilalıAlaşımlı Çelik121 31 / 32 "16mmDerin€1.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10E872 Soket 1/4 İnç Sürücü 16mm 6 Noktalı Standart
€5.89 / Adet