Batıya doğru 13a581 | Kenar Malası 2 taraflı 6 X 2 Çelik Yumuşak kavramalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A581 Kenar Boşluklu Mala 2 taraflı 6 x 2 Çelik Yumuşak sap | AA4RAL

WESTWARD 13A581 Kenar Malası 2 taraflı 6 x 2 Çelik Yumuşak kavramalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RAL Model: 13A581

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Marj Malası
HandlePP / TPR
Kulp TasarımıYumuşak kavrama
Dia'yı işleyin.1-1 / 4 inç
Sap uzunluğu5"
uzunluk6"
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Çentik TipiV
Tip2 taraflı
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çentik Derinliği (In.) (1/8)
  • Çentik Genişliği (In.) (1/4)
  • Özellikleri: Çinko Döküm Şaft Bıçağa Perçinlenmiş, İlk ve Son Perçin Takviyeli Kaynaklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleSap uzunluğuuzunlukÜcret
WESTWARD 13P521 Kenar Malası 5 x 2 Çelik Ergosoft Pp/tpr | AA6AYD 13P521ErgoSoft PP / TPR4.5 "5"€11.29
WESTWARD 13P522 Kenar Malası 8 x 2 Çelik Ergosoft Pp/tpr | AA6AY 13P522ErgoSoft PP / TPR5"8"€9.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A581 Kenar Malası 2 taraflı 6 x 2 Çelik Yumuşak kavramalı
€10.55 / Adet