<span Class='notranslate'>Westward </span> 13a765 | Cornerbead Clincher With Mallet 13-1/2 X 3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher With Mallet 13-1/2 x 3 | AA4REQ

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher With Mallet 13-1/2 x 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4REQ Model: 13A765
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
€54.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cornerbead Clincher with Mallet
İnşaatHeavy-Duty Cast Aluminum Clincher, Rubber Mallet with Wood Handle
uzunluk13.5 "
Parça sayısı2
beden13-1 / 2 x 3 x 1-1 / 4 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8205597000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Characteristics: Precision-Ground Teeth

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher With Mallet 13-1/2 x 3
€54.17 / Adet