Westward 13h847 | İnşaat Raybası Düz ​​7 1/4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13H847 Construction Reamer Straight 7 1/4in | AA4XWR

WESTWARD 13H847 Yapı Oyucu Düz 7 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XWR Modeli: 13H847

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€155.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri1.062 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu5.125 "
Büyük Uç Dia.1-1 / 16 "
Sol / Sağ Elsol Spiral Sağ Kesme
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı5
Uzunluk7.25 "
SapEmniyet Yakalı Düz ​​Şaft
Şaft Dia.1 / 2 "
Şaft Boyutu1 / 2 "
Sap TipiEmniyet Yakalı Düz
beden1-1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapOndalık EşdeğeriBitişŞaft Dia.Şaft BoyutuSap TipibedenFlüt UzunluğuÜcret
WESTWARD 12G353 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 6 inç | AA4DTJ 12G353Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.625 "Siyah oksid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun5 / 8 "4.5 "€60.80
WESTWARD 12G354 İnşaat Oyucu Altıgen Somun 6 3/8 inç | AA4DTK 12G354Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.687 "Siyah oksid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun11 / 16 "4.5 "€67.71
WESTWARD 12G355 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 7 inç | AA4DTL 12G355Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.750 "Siyah oksid1.25 "1.25 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun3 / 4 "5"€91.01
WESTWARD 12G356 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 7 inç | AA4DTM 12G356Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.812 "Siyah oksid1.25 "1.25 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun13 / 16 "5"€101.97
WESTWARD 12G357 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 7 inç | AA4DTN 12G357Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.875 "Siyah oksid1.437 "1.437 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun7 / 8 "5"€114.91
WESTWARD 12G358 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 7 inç | AA4DTP 12G358Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft0.937 "Siyah oksid1.437 "1.437 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun15 / 16 "5"€115.82
WESTWARD 12G359 İnşaat Raybası Altıgen Somun Şaftı 7 inç | AA4DTQ 12G359Emniyet Mıknatıslı Hex Somun Şaft1"Siyah oksid1.437 "1.437 "Emniyet Mıknatıslı Hex Somun1"5"€133.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13H847 Yapı Oyucu Düz 7 1/4 inç
€155.49 / Adet