TSUBAKI Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı
stil | Model | Dış Pim Dia. | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | toplam Genişlik | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LK2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €26.57 | |
B | C2050ASK2RL | 0.2 " | C2050AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €58.50 | |
C | C2052ASK2RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €74.04 | |
D | C2052K2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €16.91 | |
E | C2050K2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €14.31 | |
A | C2052LK2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €35.86 | |
A | C2040LK2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €20.80 | |
B | C2040ASK2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €40.73 | |
A | C2042LK2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €28.64 | |
F | C2042ASK2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €52.95 | |
E | C2040K2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €10.67 | |
D | C2042K2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €14.98 | |
E | C2060HK2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | €21.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düşme Kurtarma Cihazları
- Yuvalama Kutuları
- Kapı Kilit Plakaları
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Boya Filtresi Pedi Aksesuarları
- kerpeten
- Konveyörler
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Parçaları
- ASHCROFT Dijital Vakum Ölçer
- DESTACO 2017 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
- PACIFIC HANDY CUTTER Kesiciler için Kesici Kılıf
- COXREELS Alumi-Pro Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner Model E Serisi Kablo Sürücü Kuplörleri
- COOPER B-LINE B247 Serisi Dört Delik Açık Açı
- ELKAY Filtrasyon Sistemleri
- DAYTON Güç Kabloları
- TB WOODS Yıkayıcılar
- GROVE GEAR GR Serisi, WHMQ-H1 Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri