Westward 13h894 | Crimper Altıgen Manuel 10-1/0 Awg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13H894 Crimper Altıgen Kılavuzu 10-1 / 0 Awg | AA4XYR

WESTWARD 13H894 Crimper Altıgen Manuel 10-1/0 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4XYR Modeli: 13H894
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
€118.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+crimper
AyarlanabilirManuel
Kapasite10-1 / 0 AWG
CutsYok hayır
Kolu tipiKauçuk
Uzunluk15.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Şeritler (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKolu tipiUzunlukÜcret
WESTWARD 13H884 Crimper Cırcır Kılavuzu | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2CPolipropilen7.5 "€35.69
WESTWARD 13H893 Crimper Altıgen Kılavuzu 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGKauçuk24.875 "€232.48
WESTWARD 13H895 Crimper Cırcır Kılavuzu 7 - 17 Awg | AA4XYT 13H8957 ila 17 AWGTPR9"€52.29
WESTWARD 13H896 Crimper Cırcır Kılavuzu 10 - 20 Awg | AA4XYU 13H89610 ila 20 AWGTPR9"€26.00
WESTWARD 22UN74 Crimper Plastik Daldırma 10 - 22 Awg 9-1 / 2 Giriş | AB7FBN 22; 7410 ila 22 AWGPlastik Daldırma9.5 "€35.53
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 - 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22; 7510 ila 22 AWGPVC9.625 "€38.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13H894 Crimper Altıgen Manuel 10-1/0 Awg
€118.69 / Adet