Westward 13x052 | 12 İnç Gres Hortumu Hd | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 13X052 12 İnç Gres Hortumu Hd | AA6GFH

WESTWARD 13X052 12 İnç Gres Hortumu Hd

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GFH Model: 13X052
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
€13.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Uzatma
Bağlantısı1/8 "MNPT
Montaj Ucu (In.)1/8 "NPT (M)
Min. Patlama basıncı13775 PSI
beden12 "
çalışma Basıncı5800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
WESTWARD 13X053 18 İnç Gres Hortumu Ağır Hizmet Tipi | AA6GFJ 13X05318 "€19.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 13X052 12 İnç Gres Hortumu Hd
€13.64 / Adet