Siemens Bq3b08000s01 Civatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt On Circuit Breaker, 80A, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 3P | CE6LGG

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt On Circuit Breaker, 80A, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 3P

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LGG Modeli: BQ3B08000S01
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
€1,656.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper80
çerçeve TipiBQ
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)12
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens BQ3B08000S01 circuit breaker designed to protect conductors against overloads and connected apparatus against short-circuits
  • 40 derece C'de kalibre edilmiş termal manyetik gezi, önceden belirlenmiş değeri aştığında anında açılır ve ekipmanı aşırı akım dalgalanmasından korur
  • Cıvatalı montaj, kurulum kolaylığı ve güvenli kablo konfigürasyonu sağlar
  • Yük tarafı pabuç terminalleri güvenli bağlantılar sunar
  • 120V şönt açma mekanizması, uzaktan kumanda gibi ayrı bir elektrik kaynağından enerji verilen bir açma bobini kullanarak devre kesiciyi uzak bir konumdan açar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BQ1B010 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Kompakt Devre Kesici, BL Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
SIEMENS BQ1B015H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Minyatür Devre Kesici, BQ Serisi, 3 Kutuplu, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt On Circuit Breaker, 80A, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 3P
€1,656.31 / Adet