Westward 15f203 | Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7500 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 15F203 Gres Tabancası Tabanca Tutma Kolu 7500 Psi | AA6ZAM

WESTWARD 15F203 Gres Tabancası Kabza Kolu 7500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZAM Modeli: 15F203
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
€141.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu18 "
Maks. İşletme basıncı7500 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı40
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tüp RengiGümüş Tüp Uçlu Şeffaf
Tüp malzemesiPolikarbonat (Lexan 103R)
Strok Başına Hacim0.68g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Değişken Strok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. İşletme basıncıTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 15F212 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7000 Psi | AA6ZAX 15F21212 "7000 psiÇelik€71.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 15F203 Gres Tabancası Kabza Kolu 7500 Psi
€141.33 / Adet