Westward 15f212 | Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 15F212 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7000 Psi | AA6ZAX

WESTWARD 15F212 Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZAX Modeli: 15F212
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
€71.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu12 "
Maks. İşletme basıncı7000 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı32
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiÇelik
Strok Başına Hacim0.9g'a kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Değişken Strok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. İşletme basıncıTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 15F203 Gres Tabancası Tabanca Tutma Kolu 7500 Psi | AA6ZAM 15F20318 "7500 psiPolikarbonat (Lexan 103R)€141.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 15F212 Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi
€71.22 / Adet