Westward 16y622 | Laminat Yönlendirici Bit Yüksek Hız Çeliği 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y622 Laminat Yönlendirici Bit Yüksek Hız Çeliği 1/2 In | AA8BZF

WESTWARD 16Y622 Laminat Yönlendirici Bit Yüksek Hız Çeliği 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BZF Modeli: 16Y622
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
€19.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laminat Yönlendirici Bit
Dia Kesme.1 / 2 "
Kesme Uzunluğu1"
Kesme Derinliği1 In.
Flüt Uzunluğu1"
MalzemeHSS
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1 5 / 16 "
Alt KategoriLaminat ve Trim Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuFlüt UzunluğuMalzemeUzunlukSap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y619 Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In | AA8BZC 16Y6191.25 "1.25 "Karbür Uçlu3.437 "1 11 / 32 "€23.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y622 Laminat Yönlendirici Bit Yüksek Hız Çeliği 1/2 In
€19.62 / Adet