Westward 16y619 | Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 16Y619 Laminat Yönlendirici Bit Karbür Uçlu 1/2 In | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 Laminat Freze Ucu Karbür Uçlu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BZC Modeli: 16Y619
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
€23.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laminat Yönlendirici Bit
Dia Kesme.1 / 2 "
Kesme Uzunluğu1.25 "
Kesme Derinliği1-1 / 4 inç
Flüt Uzunluğu1.25 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.437 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1 11 / 32 "
Alt KategoriLaminat ve Trim Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme UzunluğuFlüt UzunluğuMalzemeUzunlukSap UzunluğuÜcret
WESTWARD 16Y622 Laminat Yönlendirici Bit Yüksek Hız Çeliği 1/2 In | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€19.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 16Y619 Laminat Freze Ucu Karbür Uçlu 1/2 In
€23.28 / Adet