Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19N124 Kademeli Matkap Ucu M2 Bright 1 / 4-3 / 4 In | AA8QMY

WESTWARD 19N124 Kademeli Matkap Ucu M2 Parlak 1/4-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QMY Modeli: 19N124
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
€58.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kademeli Matkap Ucu
Bit Uzunluğu2.75 "
BitişParlak Bitiş
MalzemeHSS M2
Flüt Sayısı2
Delik Ölçü Sayısı9
Parça sayısı1
Nokta Açısı135 Dereceleri
Şaft Boyutu3 / 8 "
Sap TipiÜç Daireli Yuvarlak Şaft
beden1/4 "ila 3/4"
Boyut aralığı1/4 "ila 3/4"
Dahil Boyutlar1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Adım Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.01
Gemi uzunluğu (cm)19.51
Gemi genişliği (cm)15.01
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğubedenBoyut aralığıDahil BoyutlarÜcret
WESTWARD 19N127 Kademeli Matkap Ucu M2 Bright 3 / 16-7 / 8 In | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "ila 7/8"3/16 "ila 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€74.34
WESTWARD 19N141 Kademeli Matkap Ucu M2 7 / 8-1 / 4 Ve 1-3 / 8 In | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" ve 1 ila 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€127.77
WESTWARD 19N142 Kademeli Matkap Ucu M2 Bright 1 / 2-1 In | AA8QNF 19N1423.25 "1 / 2 "ila 1"1 / 2 "ila 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€84.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19N124 Kademeli Matkap Ucu M2 Parlak 1/4-3/4 In
€58.33 / Adet