<span Class='notranslate'>Westward </span> 1ezp8 | Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1EZP8 Soket Bit 1/2 Sürücü 9/16 İnç Hex | AA9RZN

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RZN Modeli: 1EZP8
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
€29.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu5.875 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
Ekleme Uzunluğu5-7 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk7.125 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu9 / 16 "
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuBitişMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
WESTWARD 1EZN7 Soket Bit 1/2 Sürücü 6mm Altıgen | AA9RZC 1EZN72.375 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik3.5 "metrik66mm€19.98
WESTWARD 1EZN8 Soket Bit 1/2 Sürücü 8mm Altıgen | AA9RZD 1EZN82.375 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik3.5 "metrik88mm€19.61
WESTWARD 1EZP3 Soket Bit 1/2 Sürücü 17mm Altıgen | AA9RZH 1EZP32.375 "Siyah oksidAlaşımlı Çelik3.5 "metrik17mm17mm€26.81
WESTWARD 20HW98 Soket Bit 1/2 Sürücü 9mm Altıgen | AF6TTG 20HW981.187 "Tam LehçeKrom vanadyum2.5 "metrik99mm€6.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex
€29.06 / Adet