WESTWARD 1MZK6 Servis Krikosu 3 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Servis Krikosu |
Kasa Uzunluğu | 49.5 " |
Kaldırma Kapasitesi | 3 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 39.75 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 39.75 " |
Çalışma Şekli | Manuel |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127.51 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kasa Uzunluğu | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55JC16 | 15 23 / 64 " | 1-1/2 ton. | 14 " | 4-1 / 2 " | €51.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00