WESTWARD 1MZP6 Slayt Çekiç Çektirme Seti 8 Yollu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Çekiç Çektirme Seti |
Çene Yayıldı | 3.75 " |
Çene Tipi | İç dış |
Çene Sayısı | 3 |
Uzunluk | 29 " |
Tip | 8 Yolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.45 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1MZP8 | 10 Yolu | €304.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00