Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1PZ45 Kılavuz / Pafta Seti 12 Parça | AB2ZMR

WESTWARD 1PZ45 Kılavuz Pafta Seti 12 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZMR Modeli: 1PZ45
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
€104.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dokun ve Öl Seti
Kesim Ölçüleri5
Kalıp Tipi1 "OD Katı
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı12
SAE veya MetrikSAE
Boyut aralığı1/4 - 1/2 "
Boyutları1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
Dahil Boyutlar1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
Konu TürüNF
Tipkesirli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarKonu TürüÜcret
WESTWARD 1PZ33 Kılavuz/Kalıp Seti 16 Parça Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF€138.93
WESTWARD 1PZ34 Kılavuz / Pafta Seti 16 Parça | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€136.01
WESTWARD 1PZ35 Kılavuz / Pafta Seti 30 Parça | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16Kuzey Kore, NF€273.83
WESTWARD 1PZ36 Kılavuz / Pafta Seti 39 Parça | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€312.68
WESTWARD 1PZ37 Kılavuz / Pafta Seti 64 Parça | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,062.60
WESTWARD 1PZ44 Kılavuz / Pafta Seti 12 Parça | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€262.83
WESTWARD 1PZ46 Kılavuz / Pafta Seti 21 Parça | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€277.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1PZ45 Kılavuz Pafta Seti 12 Parça
€104.66 / Adet