WESTWARD 1VW31 Yüksek Burunlu 5 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Ayak Krikosu |
baz | Kaynaklı |
Temel Boyut | 4-5/8 x 7-1/2" |
silindir | Krom Orta Karbonlu Çelik |
Sap uzunluğu | 23.625 " |
Kaldırma Kapasitesi | 5 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 5.75 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 7 / 8 " |
Maks. Yükseklik | 5.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | silindir | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Maks. Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AVP7 | 11-5/8 x 9-1/4" | Kromlu Orta Karbonlu Çelik | 10 ton | 6.25 " | 1.125 " | 6.25 " | €2,501.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00