WESTWARD 1AVP7 Hidrolik Ayaklı Kriko 10 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Ayak Krikosu |
baz | Kaynaklı |
Temel Boyut | 11-5/8 x 9-1/4" |
silindir | Kromlu Orta Karbonlu Çelik |
Sap uzunluğu | 23.625 " |
Kaldırma Kapasitesi | 10 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 6.25 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 1.125 " |
Maks. Yükseklik | 6.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | silindir | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Maks. Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW31 | 4-5/8 x 7-1/2" | Krom Orta Karbonlu Çelik | 5 ton | 5.75 " | 7 / 8 " | 5.75 " | €1,823.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00