Westward 1yxj3 | Yalıtımlı İğne Kargaburun 8-1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1YXJ3 İzoleli İğne Uçlu Pense 8-1 / 8 In | AB4MHH

WESTWARD 1YXJ3 İzoleli Kargaburun Pense 8-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MHH Modeli: 1YXJ3
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
€40.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Uzun Burun Pensesi
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiİzoleli
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu2.875 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma2.25 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk8.125 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 4 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıUzunlukGeri çekme yayıTether YetenekliUç GenişliğiVoltaj derecesiÜcret
WESTWARD 1UKJ9 Uzun Burun Pense 6-3 / 8 2 Çene | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAMavi6.375 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Hayır€39.59
WESTWARD 1UKK2 Uzun Burun Pense 8-1 / 5 2-7 / 16 Çene | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAMavi8 1 / 5 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 16 "Hayır€42.45
WESTWARD 3WY56 Insulat. İğne Burun Pense 6 inç 2 inç Çene | AD2ZBR 3WY561.156 "BelirtilmemişKırmızı Sarı6"Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Hayır€58.88
WESTWARD 30PA88 ESD Uzun Burun Pense 5-13 / 16 inç Düz | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "BelirtilmemişMavi5 13 / 16 "EvetStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 32 "Oylanmamış€57.71
WESTWARD 53JW96 Uzun Burun Pense, 1/8" Geniş Uç, 3-7/8" Çene Uzunluğu | AX3MLZ 53JW962"BelirtilmemişSiyah13.5 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Oylanmamış€44.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1YXJ3 İzoleli Kargaburun Pense 8-1/8 In
€40.50 / Adet