Batıya doğru 30pa88 | Esd Uzun Burun Pense 5-13/16 İnç Pürüzsüz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30PA88 ESD Uzun Burun Pense 5-13 / 16 inç Düz | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 ESD Uzun Kargaburun 5-13/16 inç Pürüzsüz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2XPU Modeli: 30PA88
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
€57.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıMavi
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.625 "
Çene Genişliği15 / 32 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-15 / 16 "
Uzunluk5 13 / 16 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 32 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız
  • ESD Güvenli: Evet
  • Yan Kesici: Yok
  • Tel Sıyırıcı: Hayır
  • Ortak Tip: Katı
  • Kavrayıcı Yüzey: Pürüzsüz
  • 30PA88, 30PA87'nin önerilen bir yedeğidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıUzunlukGeri çekme yayıTether YetenekliUç GenişliğiVoltaj derecesiÜcret
WESTWARD 1UKJ9 Uzun Burun Pense 6-3 / 8 2 Çene | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAMavi6.375 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Hayır€39.59
WESTWARD 1UKK2 Uzun Burun Pense 8-1 / 5 2-7 / 16 Çene | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAMavi8 1 / 5 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 16 "Hayır€42.45
WESTWARD 1YXJ3 İzoleli İğne Uçlu Pense 8-1 / 8 In | AB4MHH 1YXJ32.25 "BelirtilmemişKırmızı Sarı8.125 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. İğne Burun Pense 6 inç 2 inç Çene | AD2ZBR 3WY561.156 "BelirtilmemişKırmızı Sarı6"Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Hayır€58.88
WESTWARD 53JW96 Uzun Burun Pense, 1/8" Geniş Uç, 3-7/8" Çene Uzunluğu | AX3MLZ 53JW962"BelirtilmemişSiyah13.5 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "Oylanmamış€44.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30PA88 ESD Uzun Kargaburun 5-13/16 inç Pürüzsüz
€57.71 / Adet