Westward 20ky43 | Yönlendirici Bit Alaşımlı Çelik / karbür 45 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 20KY43 Yönlendirici Bit Allloy Çelik / karbür 45 Derece | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Freze Ucu Alaşımlı Çelik/karbür 45 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VTW Modeli: 20KY43
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
€170.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit
açı45 Dereceleri
Dia Kesme.1-31 / 32 "
Kesme Uzunluğu5 / 8 "
Kesme Derinliği5/8 inç
Flüt Uzunluğu5 / 8 "
MalzemeAlüminyum / Karbür
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 13 / 32 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1 11 / 16 "
Alt Kategorifreze Uçları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8207703040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlt KategoriDia Kesme.Kesme UzunluğuFlüt UzunluğuMalzemeFlüt SayısıUzunlukSap UzunluğuÜcret
WESTWARD 45J311 Gönye Freze Uçlarını Kilitle 45 Derece | AD6HGP 45J311Yönlendirici Bitine Katılma2"7 / 8 "7 / 8 "Karbür Uçlu22 11 / 16 "1 13 / 16 "€58.76
WESTWARD 45J314 Oluk Yönlendirici Bit 1-1/4 İnç Çap | AD6HGT 45J314Yönlendirici Bit Oluşturma1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbür Uçlu22.5 "1.625 "€36.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 20KY43 Freze Ucu Alaşımlı Çelik/karbür 45 Derece
€170.90 / Adet